曜日別特売

オーデリック 取付レール

オーデリック 取付レール - ODELIC(オーデリック)オーデリック 取付レール - ODELIC(オーデリック)

使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます

用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)14質量(kg)0.07高さ(mm)7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45447214OA253520
2,000
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする