ODELIC(オーデリック)
オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト
ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト
端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品
電源線・エンドキャップ付、固定具付
種別
LED一体型
幅(mm)
14
取付
屋内取付専用
高さ(mm)
7
材質(本体)
樹脂(透明)
電圧(V)
24
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
別売品番
【信号線】OA076088
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-5、PWM
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
内容量
1台
注意
※屋内取付専用
※電源装置・調光器・信号線別売
※専用の電源装置が必要です。
※固定部は、300mmピッチを目安に取り付けてください。固定具はLED素子部をさけて取り付けてください。
※無理な方向への曲げ、繰り返し曲げ、捻り曲げは器具の破損の原因になりますのでおやめください。
※両面テープでの取り付けはできません。
※切断部は、エンドキャップを接着剤で固定してください。
バスケットに入れる
285
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45447239
TLM0030E
310
4.5
3000
電球色
固有:87.1
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
31日以内出荷
返品不可
45447248
TLM0030F
310
4.5
2700
電球色
固有:82.8
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447257
TLM0035B
360
5.3
5000
昼白色
固有:94.3
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447266
TLM0035E
360
5.3
3000
電球色
固有:86.2
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447275
TLM0035F
360
5.3
2700
電球色
固有:82
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447284
TLM0040B
410
6
5000
昼白色
固有:95.3
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447300
TLM0040E
410
6
3000
電球色
固有:87
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447309
TLM0040F
410
6
2700
電球色
固有:82.8
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447318
TLM0045B
460
6.8
5000
昼白色
固有:94.5
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447327
TLM0045E
460
6.8
3000
電球色
固有:86.3
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447336
TLM0045F
460
6.8
2700
電球色
固有:82.2
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447354
TLM0050E
510
7.5
3000
電球色
固有:87
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447370
TLM0050F
510
7.5
2700
電球色
固有:82.8
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447379
TLM0055B
560
8.3
5000
昼白色
固有:94.6
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447388
TLM0055E
560
8.3
3000
電球色
固有:86.5
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447397
TLM0055F
560
8.3
2700
電球色
固有:82.2
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447406
TLM0060B
610
9
5000
昼白色
固有:95.2
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447415
TLM0060E
610
9
3000
電球色
固有:87
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447424
TLM0060F
610
9
2700
電球色
固有:82.7
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447440
TLM0065B
660
9.8
5000
昼白色
固有:94.7
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447449
TLM0065E
660
9.8
3000
電球色
固有:86.5
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447458
TLM0065F
660
9.8
2700
電球色
固有:82.3
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447467
TLM0070B
710
10.5
5000
昼白色
固有:95.2
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447476
TLM0070E
710
10.5
3000
電球色
固有:87
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447485
TLM0070F
710
10.5
2700
電球色
固有:82.7
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447494
TLM0075B
760
11.3
5000
昼白色
固有:94.8
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447510
TLM0075E
760
11.3
3000
電球色
固有:86.6
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447519
TLM0075F
760
11.3
2700
電球色
固有:82.4
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
45447528
TLM0080B
810
12
5000
昼白色
固有:95.2
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447537
TLM0080E
810
12
3000
電球色
固有:87
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447546
TLM0080F
810
12
2700
電球色
固有:92.8
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447555
TLM0085B
860
12.8
5000
昼白色
固有:94.9
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447564
TLM0085E
860
12.8
3000
電球色
固有:86.6
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447580
TLM0085F
860
12.8
2700
電球色
固有:82.5
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447589
TLM0090B
910
13.5
5000
昼白色
固有:95.2
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447598
TLM0090E
910
13.5
3000
電球色
固有:87
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447607
TLM0090F
910
13.5
2700
電球色
固有:82.8
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447616
TLM0095B
960
14.3
5000
昼白色
固有:94.9
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447625
TLM0095E
960
14.3
3000
電球色
固有:86.7
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447634
TLM0095F
960
14.3
2700
電球色
固有:82.5
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447650
TLM0100B
1010
15
5000
昼白色
固有:95.2
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45447659
TLM0100E
1010
15
3000
電球色
固有:87
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447668
TLM0100F
1010
15
2700
電球色
固有:82.8
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447677
TLM0105B
1060
15.8
5000
昼白色
固有:94.9
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447686
TLM0105E
1060
15.8
3000
電球色
固有:86.7
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447695
TLM0105F
1060
15.8
2700
電球色
固有:82.5
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447704
TLM0110B
1110
16.5
5000
昼白色
固有:85.2
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447720
TLM0110E
1110
16.5
3000
電球色
固有:87
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447738
TLM0115B
1160
17.3
5000
昼白色
固有:94.9
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45447747
TLM0115E
1160
17.3
3000
電球色
固有:86.7
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ