オーデリック 直線取付レール

オーデリック 直線取付レール - ODELIC(オーデリック)オーデリック 直線取付レール - ODELIC(オーデリック)

使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます

用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)17質量(kg)0.1高さ(mm)12内容量1本
注意
※器具の取り付けに必ず必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45450075OA253523-
3,0002,298
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
67938276OA253523【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
3,0002,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする