曜日別特売

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節

長さ(mm)2438高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1連結可能型調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※連結金具別売
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※LED光源ユニットは別梱包となります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45450100XL501003B3ALEDユニット UN1503BA1505.939.56500
49,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450109XL501003B3BLEDユニット UN1503BB1505.939.55000
49,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450118XL501003B3CLEDユニット UN1503BC1505.939.54000
49,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450127XL501003B3DLEDユニット UN1503BD1505.939.53500
49,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450136XL501003B3ELEDユニット UN1503BE1505.939.53000
49,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450145XL501003B4ALEDユニット UN1504BA1505.983.26500
67,500
57,980
63,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450154XL501003B4BLEDユニット UN1504BB1505.983.25000
67,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450170XL501003B4CLEDユニット UN1504BC1505.983.24000
67,500
57,980
63,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450179XL501003B4DLEDユニット UN1504BD1505.983.23500
67,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450188XL501003B4ELEDユニット UN1504BE1505.983.23000
67,500
57,980
63,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450197XL501006B3ALEDユニット UN1503BA2306.639.56500
49,400
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450206XL501006B3BLEDユニット UN1503BB2306.639.55000
49,400
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450215XL501006B3CLEDユニット UN1503BC2306.639.54000
49,400
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450224XL501006B3DLEDユニット UN1503BD2306.639.53500
49,400
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450240XL501006B3ELEDユニット UN1503BE2306.639.53000
49,400
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450249XL501006B4ALEDユニット UN1504BA2306.683.26500
67,900
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450258XL501006B4BLEDユニット UN1504BB2306.683.25000
67,900
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450267XL501006B4CLEDユニット UN1504BC2306.683.24000
67,900
57,980
63,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450276XL501006B4DLEDユニット UN1504BD2306.683.23500
67,900
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450285XL501006B4ELEDユニット UN1504BE2306.683.23000
67,900
57,980
63,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする