曜日別特売

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節

長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※LED光源ユニットは別梱包となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45450739XL501009B3ALEDユニット UN1503BA39.56500昼光色固有:153.9
49,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450748XL501009B3BLEDユニット UN1503BB39.55000昼白色固有:160.5
49,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450757XL501009B3CLEDユニット UN1503BC39.54000白色固有:145.3
49,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450766XL501009B3DLEDユニット UN1503BD39.53500温白色固有:145.3
49,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450775XL501009B3ELEDユニット UN1503BE39.53000電球色固有:144
49,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450784XL501009B4ALEDユニット UN1504BA83.26500昼光色固有:153
67,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450800XL501009B4BLEDユニット UN1504BB83.25000昼白色固有:159.4
67,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450809XL501009B4CLEDユニット UN1504BC83.24000白色固有:144.5
67,500
57,980
63,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
45450818XL501009B4DLEDユニット UN1504BD83.23500温白色固有:144.5
67,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45450827XL501009B4ELEDユニット UN1504BE83.23000電球色固有:143.2
67,500
57,980
63,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする