オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節

長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※LED光源ユニットは別梱包となります。
全10種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
10種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45451055XL501018B3ALEDユニット UN1503BA39.56500昼光色固有:153.9
50,100
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451064XL501018B3BLEDユニット UN1503BB39.55000昼白色固有:160.5
50,100
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451080XL501018B3CLEDユニット UN1503BC39.54000白色固有:145.3
50,100
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451089XL501018B3DLEDユニット UN1503BD39.53500温白色固有:145.3
50,100
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451098XL501018B3ELEDユニット UN1503BE39.53000電球色固有:144
50,100
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451107XL501018B4ALEDユニット UN1504BA83.26500昼光色固有:153
68,600
58,980
64,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451116XL501018B4BLEDユニット UN1504BB83.25000昼白色固有:159.4
68,600
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451125XL501018B4CLEDユニット UN1504BC83.24000白色固有:144.5
68,600
58,980
64,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451134XL501018B4DLEDユニット UN1504BD83.23500温白色固有:144.5
68,600
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451150XL501018B4ELEDユニット UN1504BE83.23000電球色固有:143.2
68,600
58,980
64,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする