オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節

長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING埋め込み深さ(mm)65ランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1連結可能型調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※LED光源ユニットは別梱包となります。
全10種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
10種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45451378XD504012B3ALEDユニット UN1503BA39.56500昼光色固有:150.8
57,400
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451387XD504012B3BLEDユニット UN1503BB39.55000昼白色固有:157.4
57,400
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451396XD504012B3CLEDユニット UN1503BC39.54000白色固有:142.5
57,400
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451405XD504012B3DLEDユニット UN1503BD39.53500温白色固有:142.5
57,400
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451414XD504012B3ELEDユニット UN1503BE39.53000電球色固有:141.2
57,400
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451430XD504012B4ALEDユニット UN1504BA83.26500昼光色固有:150
75,900
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451439XD504012B4BLEDユニット UN1504BB83.25000昼白色固有:156.3
75,900
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451448XD504012B4CLEDユニット UN1504BC83.24000白色固有:141.8
75,900
64,980
71,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451457XD504012B4DLEDユニット UN1504BD83.23500温白色固有:141.8
75,900
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451466XD504012B4ELEDユニット UN1504BE83.23000電球色固有:140.5
75,900
64,980
71,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする