曜日別特売

オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型

オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型

長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)65材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001連結可能型調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※LED光源ユニットは別梱包となります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
定格消費電力(W)
色温度(K)
ランプの種類
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45451475XD504012P1ALEDユニット UN1501A31.26500LED昼光色
50,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451484XD504012P1BLEDユニット UN1501B31.25000LED昼白色
50,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451500XD504012P1CLEDユニット UN1501C31.24000LED白色
50,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451509XD504012P1DLEDユニット UN1501D31.23500LED温白色
50,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451518XD504012P1ELEDユニット UN1501E31.23500LED電球色
50,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451527XD504012P2ALEDユニット UN1502A62.36500LED昼光色
65,400
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451536XD504012P2BLEDユニット UN1502B62.35000LED昼白色
65,400
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451545XD504012P2CLEDユニット UN1502C62.34000LED白色
65,400
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451554XD504012P2DLEDユニット UN1502D62.33500LED温白色
65,400
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451570XD504012P2ELEDユニット UN1502E62.33000LED電球色
65,400
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451579XD504012P3ALEDユニット UN1503A39.26500LED昼光色
54,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451588XD504012P3BLEDユニット UN1503B39.25000LED昼白色
54,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451597XD504012P3CLEDユニット UN1503C39.24000LED白色
54,400
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451606XD504012P3DLEDユニット UN1503D39.23500LED温白色
54,400
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451615XD504012P3ELEDユニット UN1503E39.23500LED電球色
54,400
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451624XD504012P4ALEDユニット UN1504A82.66500LED昼光色
72,900
61,980
68,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451640XD504012P4BLEDユニット UN1504B82.65000LED昼白色
72,900
61,980
68,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451649XD504012P4CLEDユニット UN1504C82.64000LED白色
72,900
61,980
68,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451658XD504012P4DLEDユニット UN1504D82.63500LED温白色
72,900
61,980
68,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451667XD504012P4ELEDユニット UN1504E82.63000LED電球色
72,900
61,980
68,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451676XD504012R2BLEDユニット UN4502RB62.35000高演色LED昼白色
65,400
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451685XD504012R4BLEDユニット UN4502RB82.65000高演色LED昼白色
72,900
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする