LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
高演色照明R15クラス2
種別LEDユニット UN4406RH長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.8取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型40・20形、逆富士山型電圧(V)100-242定格消費電力(W)41.7対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:165.4材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)42(100V)、43(200V)、46(242V)明るさHf32W高出力×2灯相当別売品番【連結金具】XA453045演色指数(Ra)94定格光束(Lm)6900調光率(%)連続100-1取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用連結可能型調光の可否不可内容量1台