曜日別特売

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 - ODELIC(オーデリック)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節

タイプ110形ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光内容量1本
注意
※適合本体を組み合わせてご使用ください。
※LEDユニットは同じサイズで交換が可能です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45451710UN1503BA39.56500昼光色・6500K固有:155.441(100V)、42(200V)、44(242V)
40,400
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451719UN1503BB39.55000昼白色・5000K固有:16241(100V)、42(200V)、44(242V)
40,400
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451728UN1503BC39.54000白色・4000K固有:146.841(100V)、42(200V)、44(242V)
40,400
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451737UN1503BD39.53500温白色・3500K固有:146.841(100V)、42(200V)、44(242V)
40,400
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451746UN1503BE39.53000電球色・3000K固有:145.541(100V)、42(200V)、44(242V)
40,400
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451755UN1504BA83.26500昼光色・6500K固有:154.486(100V)、89(200V)、92(242V)
58,900
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451764UN1504BB83.25000昼白色・5000K固有:16186(100V)、89(200V)、92(242V)
58,900
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451780UN1504BC83.24000白色・4000K固有:14686(100V)、89(200V)、92(242V)
58,900
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
45451789UN1504BD83.23500温白色・3500K固有:14686(100V)、89(200V)、92(242V)
58,900
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45451798UN1504BE83.23000電球色・3000K固有:144.786(100V)、89(200V)、92(242V)
58,900
43,980
48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする