曜日別特売

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト - ODELIC(オーデリック)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色
サーカディアンベースライト。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるベースライトです
リモコンと照度センサーで自動調光・調色します
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト
器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状
均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります
Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現
高演色照明R15クラス2

仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、Cチャンネル回避型種別LED一体型幅(mm)□470カバーアクリル(乳白)質量(kg)4.7取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242定格消費電力(W)59色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色電球色~アズール色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)60(100V)、60(200V)、66(242V)リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン明るさFHP32W×4灯相当別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)450定格光束(Lm)6000調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※サーカディアン照明機能は付属リモコン以外では操作できません。
※付属リモコンで、他のコネクテッドライティング製品を操作できますが、サーカディアン照明としてのご使用はできません。
※室内に窓がある場合は、照度センサーを窓側に向けて設置してください。
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45452026OL291647CR
76,000
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする