曜日別特売

オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト

オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト - ODELIC(オーデリック)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト
器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状
均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります
Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現
高演色照明R15クラス2

仕様Cチャンネル回避型種別LED一体型カバーアクリル(乳白)取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45452035XL501019R□6207.4101固有:117.3102(100V)、102(200V)、102(242V)
57,500
48,980
53,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45452044XL501020R□4704.764固有:109.365(100V)、66(200V)、68(242V)
42,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする