オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE fix-a 高演色LED ベースライト

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE fix-a 高演色LED ベースライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE fix-a 高演色LED ベースライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE fix-a 高演色LED ベースライト - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)
ランプホルダーも兼ねる意匠はシンプルさを追及し安全性も確保
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

種別直観形LED18.5W(G13)No.441RM材質鋼・樹脂(白色)長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.4高さ(mm)63電圧(V)100-242定格消費電力(W)18.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)、20(200V)、21(242V)明るさHf32W定格出力相当別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2500調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45452060XL551720R1M
26,500
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする