曜日別特売

オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型

オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
埋込型
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト

長さ(mm)2474幅(mm)250寸法(mm)埋込穴:2446×220質量(kg)8材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【連結金具】OA253017演色指数(Ra)83連結可能型調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※連結金具別売
全12種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
12種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45452069XD266093直観形LED32W×2(R17d)No.310B645000昼白色固有:114
77,900
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452078XD266093A直観形LED32W×2(R17d)No.310A646500昼光色固有:138.2
77,900
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452087XD266093B直観形LED32W×2(R17d)No.310B645000昼白色固有:144
77,900
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452096XD266093C直観形LED32W×2(R17d)No.310C644000白色固有:130.6
77,900
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452105XD266093D直観形LED32W×2(R17d)No.310D643500温白色固有:130.7
77,900
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452114XD266093E直観形LED32W×2(R17d)No.310E643000電球色固有:129.5
77,900
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452130XD266093P1直観形LED41.7W×2(R17d)No.311B83.45000昼白色固有:140
80,900
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452139XD266093P1A直観形LED41.7W×2(R17d)No.311A83.46500昼光色固有:134.4
80,900
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452148XD266093P1B直観形LED41.7W×2(R17d)No.311B83.45000昼白色固有:140
80,900
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452157XD266093P1C直観形LED41.7W×2(R17d)No.311C83.44000白色固有:126.8
80,900
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452166XD266093P1D直観形LED41.7W×2(R17d)No.311D83.43500温白色固有:126.8
80,900
58,980
64,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
45452175XD266093P1E直観形LED41.7W×2(R17d)No.311E83.43000電球色固有:122
80,900
58,980
64,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする