オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広)

オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
直付型 逆富士山型(幅広)
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト

種別直観形LED32W(R17d)No.310B長さ(mm)2461幅(mm)150質量(kg)5.2高さ(mm)108材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型(幅広)1灯用電圧(V)100-242定格消費電力(W)32色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)33(100V)、36(200V)、36(242V)明るさFLR110W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4740調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※連結金具別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45452184XL251537
38,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする