ODELIC(オーデリック)
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
直付型 トラフ型
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)
2438
幅(mm)
79
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
105
材質(本体)
鋼(白色)
タイプ
直付型110形、トラフ型1灯用
電圧(V)
100-242
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
※連結金具別売
全12種類を絞り込む
定格消費電力(W)
41.7
64
色温度(K)
選択してください
3000
3500
4000
5000
6500
光源色
選択してください
昼光色
昼白色
温白色
白色
電球色
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45452428
XL251539
直観形LED32W(R17d)No.310B
64
5000
昼白色
固有:148.1
¥
39,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452437
XL251539A
直観形LED32W(R17d)No.310A
64
6500
昼光色
固有:142.1
¥
39,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452446
XL251539B
直観形LED32W(R17d)No.310B
64
5000
昼白色
固有:148.1
¥
39,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452455
XL251539C
直観形LED32W(R17d)No.310C
64
4000
白色
固有:134.3
¥
39,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452464
XL251539D
直観形LED32W(R17d)No.310D
64
3500
温白色
固有:134.3
¥
39,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452480
XL251539E
直観形LED32W(R17d)No.310E
64
3000
電球色
固有:133.1
¥
39,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452489
XL251539P1
直観形LED41.7W(R17d)No.311B
41.7
5000
昼白色
固有:143.8
¥
41,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452498
XL251539P1A
直観形LED41.7W(R17d)No.311A
41.7
6500
昼光色
固有:138.1
¥
41,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452507
XL251539P1B
直観形LED41.7W(R17d)No.311B
41.7
5000
昼白色
固有:143.8
¥
41,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452516
XL251539P1C
直観形LED41.7W(R17d)No.311C
41.7
4000
白色
固有:130.4
¥
41,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452525
XL251539P1D
直観形LED41.7W(R17d)No.311D
41.7
3500
温白色
固有:130.4
¥
41,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
45452534
XL251539P1E
直観形LED41.7W(R17d)No.311E
41.7
3000
電球色
固有:125.4
¥
41,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください