曜日別特売

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
埋込型
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

材質鋼(白色)電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色連結可能型調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※連結金具別売
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45452550XD566091R1M直観形LED18.5W×2(G13)No.441RM1250250埋込穴:1235×2202.9
58,300
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
45452559XD566092R1M直観形LED18.5W×2(G13)No.441RM1250250埋込穴:1235×2203.7
63,500
53,980
59,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
45452568XD566101R1M直観形LED18.5W(G13)No.441RM1284214埋込穴:1265×1903.5
40,300
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452577XD566102R1M直観形LED18.5W×2(G13)No.441RM1282320埋込穴:1270×3005.5
50,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452586XD566103R1M直観形LED18.5W×2(G13)No.441RM1282320埋込穴:1270×3006.1
59,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする