曜日別特売

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
直付型
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45452595XL551091R1M直観形LED18.5W×2(G13)No.441RM鋼(白色)12502503.7
59,300
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
45452604XL551092R1M直観形LED18.5W×2(G13)No.441RM鋼(白色)12502504.1
64,500
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
45452620XL551137R1M直観形LED18.5W(G13)No.441RM鋼(白色)1250591.6
27,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452629XL551145R1M直観形LED18.5W(G13)No.441RM鋼(白色)12501202
26,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452638XL551147R1M直観形LED18.5W×2(G13)No.441RM鋼(白色)12501202
47,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452708XL551532R1M直観形LED18.5W(G13)No.441RM鋼(白色)12481502
27,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
45452717XL551533R1M直観形LED18.5W×2(G13)No.441RM鋼(白色)12481132.6
46,000
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
45452726XL551534R1M直観形LED18.5W(G13)No.441RM鋼(白色)1248632
27,500
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
45452735XL551644R1M直観形LED18.5W×2(G13)No.441RM鋼(白色)12542203.6
48,500
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452744XL551645R1M直観形LED18.5W(G13)No.441RM鋼(白色)12541502.4
27,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452760XL551648R1M直観形LED18.5W×2(G13)No.441RM鋼(白色)12481132.6
49,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452769XL551649R1M直観形LED18.5W(G13)No.441RM鋼(白色)12601504.4
41,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452647XL551190R1M直観形LED18.5W(G13)No.441RM鋼(白色)、樹脂(金色メッキ)12501202
33,000
取扱い終了
返品不可
45452656XL551191R1M直観形LED18.5W(G13)No.441RM鋼(白色)、樹脂(クローム色メッキ)12501202
33,000
取扱い終了
返品不可
45452665XL551192R1M直観形LED18.5W(G13)No.441RM鋼(白色)、樹脂(白色メッキ)12501202
33,000
取扱い終了
返品不可
45452674XL551200R1M直観形LED18.5W×2(G13)No.441RM鋼(白色)、樹脂(金色メッキ)12502002.8
61,500
取扱い終了
返品不可
45452690XL551201R1M直観形LED18.5W×2(G13)No.441RM鋼(白色)、樹脂(クローム色メッキ)12502002.8
61,500
取扱い終了
返品不可
45452699XL551202R1M直観形LED18.5W×2(G13)No.441RM鋼(白色)、樹脂(白色メッキ)12502002.8
61,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする