曜日別特売

オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ

オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ - ODELIC(オーデリック)

主電源を常時ON可能(主電源ONのまま、あかり操作が可能)
3路配線に対応しているので2カ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ)
タッチレスで手を触れずにあかりをON-OFF。衛生的かつ便利なコネクテッドスイッチです
用途に合わせてタッチレス探知距離の切替が可能です(短:約3cm 廊下など人の往来が頻繁な空間の場合に/長:約8cm 居室など少し離れた位置で操作したい場合に)

用途
CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ
1個用スイッチボックスに適合
材質樹脂幅(mm)70高さ(mm)120タイプ非接触(ON-OFF)タイプ機能ON-OFF:可、グループ設定:可(1グループまで)、主電源常時ON:可、3路配線対応:可、感知ブザー音入切:可、タッチレス可検知距離(mm)約30、80 切替可能内容量1台
注意
※非接触スイッチ(LC-622/LC-623/LC-624)だけでは調光・調色ができません。
※コネクテッドスイッチ2台での2カ所操作はできません。
※連接設置は推奨しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45452778LC62213
16,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452787LC6239
18,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45452796LC6249
18,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする