曜日別特売

Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体

Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体 - 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体 - 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体 - 三菱電機

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します

質量(kg)2.920形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上内容量1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。
※ライトユニットは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
人感センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45460435EL-LH-FHS21200A人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
109,800
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
45460444EL-LH-FHS21200HA人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形
220,200
84,980
93,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
45460460EL-LH-FH21200A人感センサなしタイプ、30分間定格形なし
88,600
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする