曜日別特売

SIN035R GAGGIA Classic evo pro

SIN035R GAGGIA Classic evo pro - GAGGIASIN035R GAGGIA Classic evo pro - GAGGIASIN035R GAGGIA Classic evo pro - GAGGIASIN035R GAGGIA Classic evo pro - GAGGIASIN035R GAGGIA Classic evo pro - GAGGIASIN035R GAGGIA Classic evo pro - GAGGIASIN035R GAGGIA Classic evo pro - GAGGIASIN035R GAGGIA Classic evo pro - GAGGIA

業務用モデルをベースにしたコンパクトでスタイリッシュなセミオートタイプ。GAGGIAフラッグシップモデル。1. プロフェッショナルスチームワンドを搭載 2. プロ用のマシンと同様のフィルターサイズ 3. 幅240mmのコンパクトデザイン! 4. 3ウェイバルブを搭載

用途ご家庭から飲食店まで活用できるGAGGIAセミオートエスプレッソマシンです。付属品プロフェッショナルフィルターホルダープロフェッショナルフィルターシングル/ダブル・クレマフィルターダブル・パーフェクトクレマデバイス・粉計量スプーン・ブラインドフィルター・プラスチックタンパー材質ボイラー:アルミニウム質量(kg)8電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1150タンク容量(L)2.1圧力ポンプ:15気圧方式サーバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×380×240保証期間1年材質(サーバー)ステンレス内容量1台
注意
※GAGGIAではマシンがいつもベストな状態でエスプレッソ本来の味を引き出すために定期メンテナンスを推奨しております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45429994SIN035Rステンレススチール
118,800
130,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45430010SIN035Rブラック
128,800
141,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45430019SIN035Rホワイト
128,800
141,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Gaggia Classic Proプロモーション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする