曜日別特売

レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC

レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC - タジマツール(TJMデザイン)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン
NAVI機能、リモコン回転機能付
4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能
手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付
本体に直接三脚の取り付けができます
リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付
電源は別売のACアダプターでも使用できます

用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45398440ZEROG2LN-KJC1台
349,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
45398449ZEROG2LN-KJCSET1セット
355,000
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする