曜日別特売

レーザー墨出し器用受光器 セフグリーンレーザーレシーバーNAVI2 タジマZEROGREEN専用

レーザー墨出し器用受光器 セフグリーンレーザーレシーバーNAVI2 タジマZEROGREEN専用 - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器用受光器 セフグリーンレーザーレシーバーNAVI2 タジマZEROGREEN専用 - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器用受光器 セフグリーンレーザーレシーバーNAVI2 タジマZEROGREEN専用 - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器用受光器 セフグリーンレーザーレシーバーNAVI2 タジマZEROGREEN専用 - タジマツール(TJMデザイン)

通信方式を障害物に影響されないBluetooth(R)方式
セフフック付で腰や胸のセフホルダーに着脱可能
従来品より長さを約25%カットし大幅コンパクト化
受光窓から末端まで100mm。100mmの返り墨が測らず打てます
GEEZA、ZERO G、ZERO BLUE、ZEROには使用できません

用途レーザー墨出し器用受光器質量(g)約155(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×4本寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×52×33連続使用時間(時間)【受光器使用時】約15、【NAVI/リモコン使用時】600回以上使用距離範囲(m)(NAVI / リモコン)1~15m以内受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内受光距離1m~20m以内耐久性防水・防塵設計内容量1台
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45398494SFRCV-GNAVI2
71,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする