Asmix(アスカ)
抗菌防犯ブザー 生活防水タイプ
抗菌加工で清潔・安心
生活防水品。防水試験IPX3適合
電池確認ボタン付きでLEDで残量をチェック可能です
大音量85dB。ランドセル対応ベルト、名札シート付。
ピンプラグは引き抜けるタイプ
用途
非常時にリングを引っ張り大音量で警告!
仕様
電池確認ボタン付(LEDで残量チェック)、ランドセル対応ベルト付、名札シート付 付属品テスト用リチウム電池1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×24×45(突起部含まず)
防水仕様
生活防水(防水試験IPX3適合)
音量(dB)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45398580
GE071AWN
ホワイト
¥
1,300
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
45398589
GE071ABN
ブルー
¥
1,300
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください