曜日別特売

ボウル 新素材ステンレス「新銀河」使用 日本製

ボウル 新素材ステンレス「新銀河」使用 日本製 - アーネストボウル 新素材ステンレス「新銀河」使用 日本製 - アーネストボウル 新素材ステンレス「新銀河」使用 日本製 - アーネストボウル 新素材ステンレス「新銀河」使用 日本製 - アーネストボウル 新素材ステンレス「新銀河」使用 日本製 - アーネストボウル 新素材ステンレス「新銀河」使用 日本製 - アーネストボウル 新素材ステンレス「新銀河」使用 日本製 - アーネストボウル 新素材ステンレス「新銀河」使用 日本製 - アーネスト

金属加工の産地、新潟県燕三条産の高品質のステンレスボウル。
細かな凹凸加工が施された新素材『新銀河』を使用。丈夫で耐食性に優れた18-8ステンレスにマットな質感で高級感のある佇まいです。
凹凸加工により、卵やクリームの撹拌時などに付くキズも目立ちにくく、長くご愛用いただけます。
どっしりとした丸みのある形で食材がたっぷりと入り、混ぜたり和えたりする時にもこぼれにくい、使いやすさにこだわった特別な形状。
入れ子式に収まり、収納場所をとりません。同サイズのプレートと合わせて使えば保存やスタッキングしても使えます。

用途ステンレスボウル。調理の和え物、混ぜ物に。丈夫/長持ち/傷つきにくい/ニューギャラクシー/スタッキング可能/重なる/収納/コンパクト材質ステンレス鋼内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45418146A-77706170150.9
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
45418155A-77707215181.6
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
45418164A-77708315212.7
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
45418180A-77857400244
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする