プレート 新素材ステンレス「新銀河」使用 日本製

プレート 新素材ステンレス「新銀河」使用 日本製 - アーネストプレート 新素材ステンレス「新銀河」使用 日本製 - アーネストプレート 新素材ステンレス「新銀河」使用 日本製 - アーネストプレート 新素材ステンレス「新銀河」使用 日本製 - アーネストプレート 新素材ステンレス「新銀河」使用 日本製 - アーネストプレート 新素材ステンレス「新銀河」使用 日本製 - アーネストプレート 新素材ステンレス「新銀河」使用 日本製 - アーネストプレート 新素材ステンレス「新銀河」使用 日本製 - アーネスト

金属加工の産地、新潟県燕三条産の高品質のステンレスボウル。
細かな凹凸加工が施された新素材『新銀河』を使用。丈夫で耐食性に優れた18-8ステンレスにマットな質感で高級感のある佇まいです。
フチ巻きの無いすっきりとしたフラットなプレートで、調理中にバットとして使うだけではなく、食器として食卓に出しても様になるデザイン。
同サイズのボウルと合わせて使えばボウルのフタとしての使用やスタッキングにも使用できます。

用途ステンレスプレート。調理器具、バット、食器として。丈夫/長持ち/傷つきにくい/ニューギャラクシー/スタッキング可能/重なる/収納/コンパクト材質ステンレス鋼内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45418189A-7770910515
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
45418198A-7771014518
オープン
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
45418207A-7771119021
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
45418216A-7785825024
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする