時短オーブンレンジ 15L フラット

時短オーブンレンジ 15L フラット - YAMAZEN(山善)時短オーブンレンジ 15L フラット - YAMAZEN(山善)時短オーブンレンジ 15L フラット - YAMAZEN(山善)時短オーブンレンジ 15L フラット - YAMAZEN(山善)時短オーブンレンジ 15L フラット - YAMAZEN(山善)時短オーブンレンジ 15L フラット - YAMAZEN(山善)時短オーブンレンジ 15L フラット - YAMAZEN(山善)時短オーブンレンジ 15L フラット - YAMAZEN(山善)

圧倒的時短と省エネに特化。庫内の高さを縮めて加熱効率UP。食品とヒーターの距離が近いので温めまでが早い。
スチーム、オーブン、グリル、トースト、レンジの5種類で幅広く調理をサポート。時短&省エネで暮らしにゆとりをもたらします。
レンジは100W相当/200W相当/500W/600W/1000Wと切替が出来るので、解凍から温めまでをすばやくサポート。
縦開きドア設計。ワイドフラット庫内でお手入れ簡単。左右後方は壁にぴったり付けOK。角皿スタンド付き。

用途あたため、解凍、オーブン調理、蒸し調理、グリル調理、トーストに。電子レンジ/オーブン/レンジ/グリル/トースター/フラット/ワイドフラット/15L/あたため/解凍/トースト/のみもの/牛乳/お弁当/調理/温野菜/ゆで野菜/ケーキ/クッキー/縦開き/ドア/スチーム/タイマー/自動メニュー/32種/オートメニュー/新生活/おしゃれ/シンプル/一人暮らし/二人暮らし/時短/タイパ付属品スチーム小皿×1、角皿×1、角皿スタンド×2、取扱説明書兼保証書×1質量(kg)11.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)オーブン:1370、グリル:730、電子レンジ:1300電源コード(m)約1.4温度調節範囲(℃)オーブン:40、100~200発振周波数電子レンジ:2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.4×35.6×30.2高周波出力(W)電子レンジ:1000/600/500/200相当/100相当外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)庫内有効:35.3×29.3×13.5庫内容量(L)15年間消費電力量(kWh/年)オーブン機能:8.8、グリル:69.6、電子レンジ機能:59.2内容量1台
取扱説明書:(3.25MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45417349YRZ-WF150TV(B)ブラック
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45417358YRZ-WF150TV(H)グレー
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高効率オーブンレンジ(15L)YRZ-WF150TV/NERZ-WF150TV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする