曜日別特売

オーブンレンジ フラット 16L ヘルツフリー

オーブンレンジ フラット 16L ヘルツフリー - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 16L ヘルツフリー - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 16L ヘルツフリー - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 16L ヘルツフリー - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 16L ヘルツフリー - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 16L ヘルツフリー - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 16L ヘルツフリー - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 16L ヘルツフリー - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。
オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。

用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能付属品角皿質量(kg)13.3電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、機能オートオフ、消音、チャイルドロック温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~200発振周波数電子レンジ:2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0高周波出力(W)電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当年間消費電力量(kWh/年)73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8)内容量1台
取扱説明書:(6.86MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45417367YRS-F160V(B)ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
15639079YRS-F160V(W)ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45417367
2025-01-15
用途: 温めや色々な料理に
その他業種

届いて開けた瞬間ちゃんと梱包されていて使用しやすく買って良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする