日本緑十字社
【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) 高所作業中
●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途
当該情報の明示、啓発に。
仕様
表印刷(社名切文字)
付属品
パイプ×2本、ヒモ×2本
材質
ナイロンターポリン
厚さ(mm)
0.38
取付方式
吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
加工
カッティング文字
文字色
白
縦(mm)
1500
横(mm)
450
表示内容
高所作業中
書体
角ゴシック
有効寸法(mm)
(文字入れ)800×70
材質(パイプ)
PVC
サービス分類
名入れ
内容量
1本
注意
※商品カゴにいれた後に、オプションを入力いただきます。
※記載可能な文字数は最大12文字です。
※「(株)」は1文字になります。
※書体・色は指定不可です。商品仕様に記載の書体・文字色のみとなります。
※コーポレートマークはご対応不可です。
※1回のオーダーにつき1種類の文字入れが可能です。
※文字の印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は校正確認後からお届けまでの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45418514
402517
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません