曜日別特売

ヘックスイージー ワンタッチテント

ヘックスイージー ワンタッチテント - 越智工業所

【POINT1】初めての人でも2人で簡単に素早く設営・撤去できる。人手がかからない。時短。初めての方も扱いやすい。
【POINT2】六角形支柱と金属製メタルプレートで優れた安定感と最高強度を実現。しっかり安定。丈夫で壊れにくい。強度に優れる。
【POINT3】部品を集合させてグループ化したユニット構造。部品の混合・紛失などの心配がない。省スペースで保管可能。
【POINT4】レバーを回すだけの簡単操作で美しい天幕の張りを実現。軽量で扱いやすい。サビにくい。強度・耐久性に優れる。
【POINT5】さまざまな用途に使用できて便利。運動会などの行事。イベント・お祭り。防災・医療用。

用途イベント用簡易テントとして。お祭り/ステージ/フリーマーケット用/マルシェ用/運動会用/越智工業所/屋外イベント/音楽フェス/夏フェス/学園祭/学校/学祭/業務用/行事/催事/屋台/式典用/集会/折りたたみ/大型イベント/模擬店/野外イベント/野外フェス/野外ライブ/地鎮祭/日除け/保育園/小学校/中学校/高校/防災用/医療用/売店/仕様補助パイプ:なし材質アルミ質量(kg)(フレーム)17、(天幕)5軒高(m)1.86~2.1棟高(m)3.08奥行(m)3高さ調節柱:4段階内容量1個
注意
※この製品はあくまでも短時間でのご使用を目的とした仮設テントです。必ず風対策(専用ウェイト、クイ、ロープ等)を行い、長時間や悪天候、もしくはそれらが予測される場合はご使用をお控えください。正しく安全にお使い頂くために、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。テントを廃棄される場合には、必ず廃棄物処理法、都道府県条例に準拠し、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
床面積(m2)
間口(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45418460OET-3×3-W3.0×3.0(間)93
オープン
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45418469OET-3×6-W3.0×6.0(間)186
オープン
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする