曜日別特売

国産人工芝「スターグラス」ショート グリーンカールタイプ 1m×10m

国産人工芝「スターグラス」ショート グリーンカールタイプ 1m×10m - ヨシミツ毛織国産人工芝「スターグラス」ショート グリーンカールタイプ 1m×10m - ヨシミツ毛織国産人工芝「スターグラス」ショート グリーンカールタイプ 1m×10m - ヨシミツ毛織国産人工芝「スターグラス」ショート グリーンカールタイプ 1m×10m - ヨシミツ毛織国産人工芝「スターグラス」ショート グリーンカールタイプ 1m×10m - ヨシミツ毛織国産人工芝「スターグラス」ショート グリーンカールタイプ 1m×10m - ヨシミツ毛織国産人工芝「スターグラス」ショート グリーンカールタイプ 1m×10m - ヨシミツ毛織国産人工芝「スターグラス」ショート グリーンカールタイプ 1m×10m - ヨシミツ毛織

国産カーペットメーカーが手がけた人工芝!
ゴルフ場のグリーンのような、きめ細やかで高密度なリアル人工芝です。高密度打ち込みで高い耐久性のグリーンカール。
自然で美しい色合いの日本製人工芝。
耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!
スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。
充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。
日本防火協会認定の防火登録品です。
天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。
スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。

用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など仕様透水穴:あり形状パイル断面:平型厚さ(mm)11タイプショート長さ(m)10番号防災:E2180372材質(基布)ポリプロピレンパイル長(mm)10材質(パイル)ポリエチレン(縮毛糸)裏面SBRコーティング幅(m)1内容量1巻(10m)
注意
※加熱等で変形する恐れがあります。又、火気の使用は火災の原因となりますのでご注意ください。
※製造過程の都合上、形、サイズ等に多少バラツキがあります。又、端部分の芝糸がほつれやすくなっております。
※熱、紫外線、温度、水分等の外的要因の影響により、製品の劣化を早める可能性があります。特にアスファルト面は高温になるのでご注意ください。
※高温下では製品表面が熱くなり火傷の恐れがあります。又、直接歩行した際にストッキング等が破れる可能性がありますので、履物を着用してください。
※全面接着と比べ、置き敷き施工は人工芝の劣化を早期に促進させることがありますのでご注意ください。
※納品後は、早めに人工芝の巻きグセやしわを充分に伸ばし、芝目の方向を揃えて仮敷きを行ってください。
※端部分は出隅、入隅にあわせて切れ込みを入れ施工場所の形状に合わせてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45398634K-1000(D)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする