曜日別特売

旋削用インサート DNMG-GK

旋削用インサート DNMG-GK - 三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-GK - 三菱マテリアル

鋳鉄の中切削用補間ブレーカ。
汎用性が高い全周ブレーカ。平坦ランドが高い刃先安定性を維持します。

用途中切削用形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GK等級記号M内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45399106DNMG150404-GK MH5154.760.4MH515
15,300
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
45399088DNMG150404-GK MC51154.760.4MC5115
14,300
取扱い終了
返品不可
45399097DNMG150404-GK MC51254.760.4MC5125
14,300
取扱い終了
返品不可
45399115DNMG150408-GK MC51154.760.8MC5115
14,300
取扱い終了
返品不可
45399124DNMG150408-GK MC51254.760.8MC5125
14,300
取扱い終了
返品不可
45399140DNMG150412-GK MC51154.761.2MC5115
14,300
取扱い終了
返品不可
45399149DNMG150412-GK MC51254.761.2MC5125
14,300
取扱い終了
返品不可
45399158DNMG150604-GK MC51156.350.4MC5115
17,700
取扱い終了
返品不可
45399167DNMG150604-GK MC51256.350.4MC5125
17,700
取扱い終了
返品不可
45399176DNMG150608-GK MC51156.350.8MC5115
17,700
取扱い終了
返品不可
45399185DNMG150608-GK MC51256.350.8MC5125
17,700
取扱い終了
返品不可
45399194DNMG150612-GK MC51156.351.2MC5115
17,700
取扱い終了
返品不可
45399210DNMG150612-GK MC51256.351.2MC5125
17,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする