三菱マテリアル
旋削用インサート DNMG-LK
鋳鉄の軽切削用第一推奨ブレーカ。
幅の狭いポジランド刃形により、低い切削抵抗で良好な仕上げ面が得られます。
用途
軽切削用
形状
ひし形55°
タイプ
ネガティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
LK
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45399280
DNMG150404-LK MH515
4.76
5.16
±0.08
0.4
±0.15
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45399219
DNMG110408-LK MC5005
4.76
3.81
±0.05
0.8
±0.11
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
45399228
DNMG110408-LK MC5015
4.76
3.81
±0.05
0.8
±0.11
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
45399237
DNMG110408-LK MC5115
4.76
3.81
±0.05
0.8
±0.11
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
45399246
DNMG110408-LK MC5125
4.76
3.81
±0.05
0.8
±0.11
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
45399255
DNMG150404-LK MC5115
4.76
5.16
±0.08
0.4
±0.15
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
45399264
DNMG150404-LK MC5125
4.76
5.16
±0.08
0.4
±0.15
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
45399289
DNMG150408-LK MC5115
4.76
5.16
±0.08
0.8
±0.15
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
45399298
DNMG150408-LK MC5125
4.76
5.16
±0.08
0.8
±0.15
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
45399307
DNMG150412-LK MC5115
4.76
5.16
±0.08
1.2
±0.15
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
45399316
DNMG150412-LK MC5125
4.76
5.16
±0.08
1.2
±0.15
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
45399325
DNMG150604-LK MC5115
6.35
5.16
±0.08
0.4
±0.15
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
45399334
DNMG150604-LK MC5125
6.35
5.16
±0.08
0.4
±0.15
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
45399350
DNMG150608-LK MC5115
6.35
5.16
±0.08
0.8
±0.15
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
45399359
DNMG150608-LK MC5125
6.35
5.16
±0.08
0.8
±0.15
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
45399368
DNMG150612-LK MC5115
6.35
5.16
±0.08
1.2
±0.15
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
45399377
DNMG150612-LK MC5125
6.35
5.16
±0.08
1.2
±0.15
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
参考になった