三菱マテリアル
旋削用インサート DNMG-LS
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。
コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途
軽切削用
形状
ひし形55°
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
LS
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45399465
DNMG150402-LS MP9005
4.76
0.2
MP9005
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45399474
DNMG150402-LS MP9015
4.76
0.2
MP9015
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399490
DNMG150402-LS MP9025
4.76
0.2
MP9025
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399499
DNMG150402-LS MT9015
4.76
0.2
MT9015
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399508
DNMG150402-LS MV9005
4.76
0.2
MV9005
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399517
DNMG150404-LS MP9025
4.76
0.4
MP9025
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399526
DNMG150404-LS MV9005
4.76
0.4
MV9005
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45399535
DNMG150408-LS MP9025
4.76
0.8
MP9025
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45399544
DNMG150408-LS MV9005
4.76
0.8
MV9005
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
45399560
DNMG150604-LS MP9025
6.35
0.4
MP9025
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399569
DNMG150608-LS MP9025
6.35
0.8
MP9025
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
参考になった