曜日別特売

旋削用インサート DNMG-MA

旋削用インサート DNMG-MA - 三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-MA - 三菱マテリアル

マルチアシストブレーカ。
汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。

用途中切削用形状ひし形55°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45399666DNMG150404-MA MP90154.765.16±0.080.4±0.15
15,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399675DNMG150404-MA MP90254.765.16±0.080.4±0.15
15,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399684DNMG150404-MA MV90054.765.16±0.080.4±0.15
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45399727DNMG150408-MA MP90154.765.16±0.080.8±0.15
15,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399736DNMG150408-MA MP90254.765.16±0.080.8±0.15
15,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
45399745DNMG150408-MA MV90054.765.16±0.080.8±0.15
19,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399788DNMG150412-MA MP90154.765.16±0.081.2±0.15
15,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
45399797DNMG150412-MA MP90254.765.16±0.081.2±0.15
15,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399806DNMG150412-MA MV90054.765.16±0.081.2±0.15
19,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399849DNMG150604-MA MP90156.355.16±0.080.4±0.15
18,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399858DNMG150604-MA MP90256.355.16±0.080.4±0.15
18,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399894DNMG150608-MA MP90156.355.16±0.080.8±0.15
18,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399910DNMG150608-MA MP90256.355.16±0.080.8±0.15
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45399946DNMG150612-MA MP90156.355.16±0.081.2±0.15
18,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399955DNMG150612-MA MP90256.355.16±0.081.2±0.15
18,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399578DNMG110404-MA MC60154.763.81±0.050.4±0.11
12,600
取扱い終了
返品不可
45399587DNMG110404-MA MC60254.763.81±0.050.4±0.11
12,600
取扱い終了
返品不可
45399596DNMG110408-MA MC60154.763.81±0.050.8±0.11
12,600
取扱い終了
返品不可
45399605DNMG110408-MA MC60254.763.81±0.050.8±0.11
12,600
取扱い終了
返品不可
45399614DNMG110412-MA MC60154.763.81±0.051.2±0.11
12,600
取扱い終了
返品不可
45399630DNMG110412-MA MC60254.763.81±0.051.2±0.11
12,600
取扱い終了
返品不可
45399639DNMG150404-MA MC51154.765.16±0.080.4±0.15
14,300
取扱い終了
返品不可
45399648DNMG150404-MA MC51254.765.16±0.080.4±0.15
14,300
取扱い終了
返品不可
45399657DNMG150404-MA MC60154.765.16±0.080.4±0.15
15,300
取扱い終了
返品不可
45399700DNMG150408-MA MC51154.765.16±0.080.8±0.15
14,300
取扱い終了
返品不可
45399709DNMG150408-MA MC51254.765.16±0.080.8±0.15
14,300
取扱い終了
返品不可
45399718DNMG150408-MA MC60154.765.16±0.080.8±0.15
15,300
取扱い終了
返品不可
45399754DNMG150412-MA MC51154.765.16±0.081.2±0.15
14,300
取扱い終了
返品不可
45399770DNMG150412-MA MC51254.765.16±0.081.2±0.15
14,300
取扱い終了
返品不可
45399779DNMG150412-MA MC60154.765.16±0.081.2±0.15
15,300
取扱い終了
返品不可
45399815DNMG150604-MA MC51156.355.16±0.080.4±0.15
17,700
取扱い終了
返品不可
45399824DNMG150604-MA MC51256.355.16±0.080.4±0.15
17,700
取扱い終了
返品不可
45399840DNMG150604-MA MC60156.355.16±0.080.4±0.15
18,900
取扱い終了
返品不可
45399867DNMG150608-MA MC51156.355.16±0.080.8±0.15
17,700
取扱い終了
返品不可
45399876DNMG150608-MA MC51256.355.16±0.080.8±0.15
17,700
取扱い終了
返品不可
45399885DNMG150608-MA MC60156.355.16±0.080.8±0.15
18,900
取扱い終了
返品不可
45399919DNMG150612-MA MC51156.355.16±0.081.2±0.15
17,700
取扱い終了
返品不可
45399928DNMG150612-MA MC51256.355.16±0.081.2±0.15
17,700
取扱い終了
返品不可
45399937DNMG150612-MA MC60156.355.16±0.081.2±0.15
18,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする