三菱マテリアル
旋削用インサート DNMG-RK
鋳鉄の荒切削用第一推奨ブレーカ。
従来比3倍以上の着座面積と幅広ランドにより、断続切削や黒皮切削で高い切刃安定性を発揮します。
用途
荒加工用
形状
ひし形55°
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
RK
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45400689
DNMG150408-RK MC5115
4.76
0.8
MC5115
¥
14,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45400680
DNMG150408-RK MC5105
4.76
0.8
MC5105
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
45400698
DNMG150408-RK MC5125
4.76
0.8
MC5125
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
45400707
DNMG150412-RK MC5105
4.76
1.2
MC5105
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
45400716
DNMG150412-RK MC5115
4.76
1.2
MC5115
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
45400725
DNMG150412-RK MC5125
4.76
1.2
MC5125
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
45400734
DNMG150608-RK MC5105
6.35
0.8
MC5105
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
45400750
DNMG150608-RK MC5115
6.35
0.8
MC5115
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
45400759
DNMG150608-RK MC5125
6.35
0.8
MC5125
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
45400768
DNMG150612-RK MC5105
6.35
1.2
MC5105
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
45400777
DNMG150612-RK MC5115
6.35
1.2
MC5115
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
45400786
DNMG150612-RK MC5125
6.35
1.2
MC5125
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
参考になった