三菱マテリアル
旋削用インサート DNMG-Standard
炭素鋼・合金鋼の中切削用補間ブレーカ。
フラットランド刃形で切れ刃強度が高い。汎用性の高い全周ブレーカ形状。
用途
中切削用
形状
ひし形55°
タイプ
ネガティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
standard
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45401057
DNMG110408 MH515
4.76
3.81
±0.05
0.8
±0.11
¥
12,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45401066
DNMG150404 MC6015
4.76
5.16
±0.08
0.4
±0.15
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
45401075
DNMG150408 MC6015
4.76
5.16
±0.08
0.8
±0.15
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
45401084
DNMG150412 MC6015
4.76
5.16
±0.08
1.2
±0.15
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
45401100
DNMG150416 MC6015
4.76
5.16
±0.08
1.6
±0.15
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
45401109
DNMG150416 MC6025
4.76
5.16
±0.08
1.6
±0.15
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
45401118
DNMG150604 MC6015
6.35
5.16
±0.08
0.4
±0.15
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
45401127
DNMG150604 MC6025
6.35
5.16
±0.08
0.4
±0.15
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
45401136
DNMG150608 MC6015
6.35
5.16
±0.08
0.8
±0.15
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
45401145
DNMG150612 MC6015
6.35
5.16
±0.08
1.2
±0.15
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
45401154
DNMG150616 MC6015
6.35
5.16
±0.08
1.6
±0.15
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
45401170
DNMG150616 MC6025
6.35
5.16
±0.08
1.6
±0.15
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった