旋削用インサート SNMG-GK

旋削用インサート SNMG-GK - 三菱マテリアル旋削用インサート SNMG-GK - 三菱マテリアル

鋳鉄の中切削用補間ブレーカ。
汎用性が高い全周ブレーカ。平坦ランドが高い刃先安定性を維持します。

用途中切削用形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GK等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
全12種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45401364SNMG120404-GK MH5154.765.16±0.080.4±0.13
12,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
45401416SNMG120412-GK MH5154.765.16±0.081.2±0.13
12,900
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
45401346SNMG120404-GK MC51154.765.16±0.080.4±0.13
12,100
取扱い終了
返品不可
45401355SNMG120404-GK MC51254.765.16±0.080.4±0.13
12,100
取扱い終了
返品不可
45401380SNMG120408-GK MC51154.765.16±0.080.8±0.13
12,100
取扱い終了
返品不可
45401389SNMG120408-GK MC51254.765.16±0.080.8±0.13
12,100
取扱い終了
返品不可
45401398SNMG120412-GK MC51154.765.16±0.081.2±0.13
12,100
取扱い終了
返品不可
45401407SNMG120412-GK MC51254.765.16±0.081.2±0.13
12,100
取扱い終了
返品不可
45401425SNMG120416-GK MC51154.765.16±0.081.6±0.13
12,100
取扱い終了
返品不可
45401434SNMG120416-GK MC51254.765.16±0.081.6±0.13
12,100
取扱い終了
返品不可
45401450SNMG150612-GK MC51156.356.35±0.101.2±0.15
25,300
取扱い終了
返品不可
45401459SNMG150612-GK MC51256.356.35±0.101.2±0.15
25,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする