三菱マテリアル
旋削用インサート SNMG-MS
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。
大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。
MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途
中切削用
形状
正方形90°
タイプ
ネガティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
MS
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45402134
SNMG090308-MS US735
3.18
3.81
±0.05
0.8
±0.08
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
45402150
SNMG120404-MS MP9025
4.76
5.16
±0.08
0.4
±0.13
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45402159
SNMG120404-MS MV9005
4.76
5.16
±0.08
0.4
±0.13
¥
16,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45402168
SNMG120408-MS MP9025
4.76
5.16
±0.08
0.8
±0.13
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45402177
SNMG120408-MS MV9005
4.76
5.16
±0.08
0.8
±0.13
¥
16,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45402186
SNMG120412-MS MP9025
4.76
5.16
±0.08
1.2
±0.13
¥
12,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45402195
SNMG120412-MS MV9005
4.76
5.16
±0.08
1.2
±0.13
¥
16,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45402204
SNMG150612-MS MP9025
6.35
6.35
±0.10
1.2
±0.15
¥
27,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45402220
SNMG150616-MS MP9025
6.35
6.35
±0.10
1.6
±0.15
¥
27,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45402229
SNMG190612-MS MP9005
6.35
7.93
±0.10
1.2
±0.15
¥
31,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45402238
SNMG190612-MS MP9015
6.35
7.93
±0.10
1.2
±0.15
¥
31,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45402247
SNMG190612-MS MP9025
6.35
7.93
±0.10
1.2
±0.15
¥
31,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
参考になった