三菱マテリアル
旋削用インサート SNMG-RS
難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。
ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。
用途
荒加工用
形状
正方形90°
タイプ
ネガティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
RS
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45402536
SNMG120408-RS MP9025
4.76
5.16
±0.08
0.8
±0.13
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45402545
SNMG120408-RS MV9005
4.76
5.16
±0.08
0.8
±0.13
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45402554
SNMG120412-RS MP9025
4.76
5.16
±0.08
1.2
±0.13
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45402570
SNMG120412-RS MV9005
4.76
5.16
±0.08
1.2
±0.13
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45402579
SNMG120416-RS MP9025
4.76
5.16
±0.08
1.6
±0.13
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45402588
SNMG120416-RS MV9005
4.76
5.16
±0.08
1.6
±0.13
¥
16,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45402597
SNMG150616-RS MP9025
6.35
6.35
±0.10
1.6
±0.15
¥
27,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45402606
SNMG190612-RS MP9015
6.35
7.93
±0.10
1.2
±0.15
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45402615
SNMG190612-RS MP9025
6.35
7.93
±0.10
1.2
±0.15
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45402624
SNMG190616-RS MP9025
6.35
7.93
±0.10
1.6
±0.15
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
参考になった