三菱マテリアル
旋削用インサート TNMG-FP
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。
高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。
大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途
仕上げ切削用
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
FP
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45402780
TNMG160402-FP MP3025
0.2
MP3025
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45402789
TNMG160402-FP NX2525
0.2
NX2525
¥
9,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
45402816
TNMG160404-FP MP3025
0.4
MP3025
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45402825
TNMG160404-FP NX2525
0.4
NX2525
¥
9,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
45402859
TNMG160408-FP MP3025
0.8
MP3025
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45402868
TNMG160408-FP NX2525
0.8
NX2525
¥
9,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45402895
TNMG160412-FP MP3025
1.2
MP3025
¥
11,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45402904
TNMG160412-FP NX2525
1.2
NX2525
¥
9,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45402755
TNMG160402-FP MC6015
0.2
MC6015
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
45402764
TNMG160402-FP MC6025
0.2
MC6025
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
45402798
TNMG160404-FP MC6015
0.4
MC6015
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
45402807
TNMG160404-FP MC6025
0.4
MC6025
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
45402834
TNMG160408-FP MC6015
0.8
MC6015
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
45402850
TNMG160408-FP MC6025
0.8
MC6025
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
45402877
TNMG160412-FP MC6015
1.2
MC6015
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
45402886
TNMG160412-FP MC6025
1.2
MC6025
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった