曜日別特売

旋削用インサート TNMG-GK

旋削用インサート TNMG-GK - 三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-GK - 三菱マテリアル

鋳鉄の中切削用補間ブレーカ。
汎用性が高い全周ブレーカ。平坦ランドが高い刃先安定性を維持します。

用途中切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GK等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45402999TNMG160412-GK MH5153.81±0.051.2±0.08MH515
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45402938TNMG160404-GK MC51153.81±0.050.4±0.08MC5115
10,300
取扱い終了
返品不可
45402947TNMG160404-GK MC51253.81±0.050.4±0.08MC5125
10,300
取扱い終了
返品不可
45402956TNMG160408-GK MC51153.81±0.050.8±0.08MC5115
10,300
取扱い終了
返品不可
45402965TNMG160408-GK MC51253.81±0.050.8±0.08MC5125
10,300
取扱い終了
返品不可
45402974TNMG160412-GK MC51153.81±0.051.2±0.08MC5115
10,300
取扱い終了
返品不可
45402990TNMG160412-GK MC51253.81±0.051.2±0.08MC5125
10,300
取扱い終了
返品不可
45403008TNMG160416-GK MC51153.81±0.051.6±0.08MC5115
10,300
取扱い終了
返品不可
45403017TNMG160416-GK MC51253.81±0.051.6±0.08MC5125
10,300
取扱い終了
返品不可
45403026TNMG220408-GK MC51155.16±0.080.8±0.13MC5115
15,800
取扱い終了
返品不可
45403035TNMG220408-GK MC51255.16±0.080.8±0.13MC5125
15,800
取扱い終了
返品不可
45403044TNMG220412-GK MC51155.16±0.081.2±0.13MC5115
15,800
取扱い終了
返品不可
45403060TNMG220412-GK MC51255.16±0.081.2±0.13MC5125
15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする