三菱マテリアル
旋削用インサート TNMG-LS
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。
コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途
軽切削用
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
LS
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
全10種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
材種
選択してください
MP9005
MP9015
MP9025
MT9015
MV9005
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45403175
TNMG160402-LS MP9005
0.2
MP9005
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45403184
TNMG160402-LS MP9015
0.2
MP9015
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
45403200
TNMG160402-LS MP9025
0.2
MP9025
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45403209
TNMG160402-LS MT9015
0.2
MT9015
¥
9,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45403218
TNMG160402-LS MV9005
0.2
MV9005
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45403227
TNMG160404-LS MP9015
0.4
MP9015
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
45403236
TNMG160404-LS MP9025
0.4
MP9025
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
45403245
TNMG160404-LS MV9005
0.4
MV9005
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45403254
TNMG160408-LS MP9025
0.8
MP9025
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45403270
TNMG160408-LS MV9005
0.8
MV9005
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
参考になった