曜日別特売

旋削用インサート TNMG-MA

旋削用インサート TNMG-MA - 三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-MA - 三菱マテリアル

マルチアシストブレーカ。
汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。

用途中切削用形状正三角形60°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45403306TNMG160404-MA MP90154.763.81±0.050.4±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45403315TNMG160404-MA MP90254.763.81±0.050.4±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45403358TNMG160408-MA MP90154.763.81±0.050.8±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
45403367TNMG160408-MA MP90254.763.81±0.050.8±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
45403410TNMG160412-MA MP90154.763.81±0.051.2±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45403419TNMG160412-MA MP90254.763.81±0.051.2±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
45403480TNMG220408-MA MP90154.765.16±0.080.8±0.13
16,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45403489TNMG220408-MA MP90254.765.16±0.080.8±0.13
16,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45403525TNMG220412-MA MP90154.765.16±0.081.2±0.13
16,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45403534TNMG220412-MA MP90254.765.16±0.081.2±0.13
16,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45403568TNMG220416-MA MP90154.765.16±0.081.6±0.13
16,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45403577TNMG220416-MA MP90254.765.16±0.081.6±0.13
16,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45403586TNMG270616-MA MP90156.356.35±0.101.6±0.15
34,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45403595TNMG270616-MA MP90256.356.35±0.101.6±0.15
34,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45403604TNMG330924-MA MP90159.527.93±0.102.4±0.15
67,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45403620TNMG330924-MA MP90259.527.93±0.102.4±0.15
67,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45403279TNMG160404-MA MC51154.763.81±0.050.4±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
45403288TNMG160404-MA MC51254.763.81±0.050.4±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
45403297TNMG160404-MA MC60154.763.81±0.050.4±0.08
11,000
取扱い終了
返品不可
45403324TNMG160408-MA MC51154.763.81±0.050.8±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
45403340TNMG160408-MA MC51254.763.81±0.050.8±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
45403349TNMG160408-MA MC60154.763.81±0.050.8±0.08
11,000
取扱い終了
返品不可
45403376TNMG160412-MA MC51154.763.81±0.051.2±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
45403385TNMG160412-MA MC51254.763.81±0.051.2±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
45403394TNMG160412-MA MC60154.763.81±0.051.2±0.08
11,000
取扱い終了
返品不可
45403428TNMG160416-MA MC51154.763.81±0.051.6±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
45403437TNMG160416-MA MC51254.763.81±0.051.6±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
45403446TNMG220408-MA MC51154.765.16±0.080.8±0.13
15,800
取扱い終了
返品不可
45403455TNMG220408-MA MC51254.765.16±0.080.8±0.13
15,800
取扱い終了
返品不可
45403464TNMG220408-MA MC60154.765.16±0.080.8±0.13
16,900
取扱い終了
返品不可
45403498TNMG220412-MA MC51154.765.16±0.081.2±0.13
15,800
取扱い終了
返品不可
45403507TNMG220412-MA MC51254.765.16±0.081.2±0.13
15,800
取扱い終了
返品不可
45403516TNMG220412-MA MC60154.765.16±0.081.2±0.13
16,900
取扱い終了
返品不可
45403550TNMG220416-MA MC51154.765.16±0.081.6±0.13
15,800
取扱い終了
返品不可
45403559TNMG220416-MA MC51254.765.16±0.081.6±0.13
15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする