曜日別特売

旋削用インサート TNMG-MJ

旋削用インサート TNMG-MJ - 三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-MJ - 三菱マテリアル

難削材の軽切削用補間ブレーカ。
耐熱合金、チタン合金に最適。シャープな切れ刃で面粗度良好。
曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。軽切削-中切削領域における耐境界損傷性に優れます。

用途軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MJ等級記号M内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45403708TNMG160404-MJ MP90050.4MP9005
11,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
45403717TNMG160404-MJ MP90150.4MP9015
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45403726TNMG160408-MJ MP90050.8MP9005
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
45403735TNMG160408-MJ MP90150.8MP9015
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45403744TNMG160412-MJ MP90051.2MP9005
11,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
45403760TNMG160412-MJ MP90151.2MP9015
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする