旋削用インサート TNMG-MK

旋削用インサート TNMG-MK - 三菱マテリアル

鋳鉄の中切削用第一推奨ブレーカ。
切れ味と刃先強度がバランス良く設計され、汎用領域に適した加工を実現します。

用途中切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MK等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45403769TNMG160404-MK MC51053.81±0.050.4±0.08MC5105
10,300
取扱い終了
返品不可
45403778TNMG160404-MK MC51153.81±0.050.4±0.08MC5115
10,300
取扱い終了
返品不可
45403787TNMG160404-MK MC51253.81±0.050.4±0.08MC5125
10,300
取扱い終了
返品不可
45403796TNMG160408-MK MC51053.81±0.050.8±0.08MC5105
10,300
取扱い終了
返品不可
45403805TNMG160408-MK MC51153.81±0.050.8±0.08MC5115
10,300
取扱い終了
返品不可
45403814TNMG160408-MK MC51253.81±0.050.8±0.08MC5125
10,300
取扱い終了
返品不可
45403830TNMG160412-MK MC51053.81±0.051.2±0.08MC5105
10,300
取扱い終了
返品不可
45403839TNMG160412-MK MC51153.81±0.051.2±0.08MC5115
10,300
取扱い終了
返品不可
45403848TNMG160412-MK MC51253.81±0.051.2±0.08MC5125
10,300
取扱い終了
返品不可
45403857TNMG220408-MK MC51055.16±0.080.8±0.13MC5105
15,800
取扱い終了
返品不可
45403866TNMG220408-MK MC51155.16±0.080.8±0.13MC5115
15,800
取扱い終了
返品不可
45403875TNMG220408-MK MC51255.16±0.080.8±0.13MC5125
15,800
取扱い終了
返品不可
45403884TNMG220412-MK MC51055.16±0.081.2±0.13MC5105
15,800
取扱い終了
返品不可
45403900TNMG220412-MK MC51155.16±0.081.2±0.13MC5115
15,800
取扱い終了
返品不可
45403909TNMG220412-MK MC51255.16±0.081.2±0.13MC5125
15,800
取扱い終了
返品不可
45403918TNMG220416-MK MC51055.16±0.081.6±0.13MC5105
15,800
取扱い終了
返品不可
45403927TNMG220416-MK MC51155.16±0.081.6±0.13MC5115
15,800
取扱い終了
返品不可
45403936TNMG220416-MK MC51255.16±0.081.6±0.13MC5125
15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする