曜日別特売

旋削用インサート TNMG-MS

旋削用インサート TNMG-MS - 三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-MS - 三菱マテリアル

難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。
大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。
MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。

用途中切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
全10種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材種
10種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45403997TNMG160404-MS MP90153.81±0.050.4±0.08MP9015
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45404015TNMG160404-MS MV90053.81±0.050.4±0.08MV9005
13,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
45404024TNMG160408-MS MP90253.81±0.050.8±0.08MP9025
11,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
45404040TNMG160408-MS MV90053.81±0.050.8±0.08MV9005
13,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
45404049TNMG160412-MS MP90153.81±0.051.2±0.08MP9015
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404058TNMG160412-MS MP90253.81±0.051.2±0.08MP9025
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45404067TNMG160412-MS MV90053.81±0.051.2±0.08MV9005
13,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404076TNMG220408-MS MP90255.16±0.080.8±0.13MP9025
16,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45404085TNMG220412-MS MP90255.16±0.081.2±0.13MP9025
16,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45404006TNMG160404-MS MP90253.81±0.050.4±0.08MP9025
11,000
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする