三菱マテリアル
旋削用インサート TNMG-SA
炭素鋼・合金鋼の軽切削用補間ブレーカ。
軽切削領域内で低送り側での切りくず処理に優れる。波形切れ刃により、倣い、引上げ加工に最適。
被削材硬度200~300HBに推奨。
用途
軽切削用
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
SA
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45404417
TNMG160404-SA NX2525
0.4
NX2525
¥
9,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45404444
TNMG160408-SA NX2525
0.8
NX2525
¥
9,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45404399
TNMG160404-SA MC6015
0.4
MC6015
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
45404408
TNMG160404-SA MC6025
0.4
MC6025
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
45404426
TNMG160408-SA MC6015
0.8
MC6015
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
45404435
TNMG160408-SA MC6025
0.8
MC6025
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった