曜日別特売

旋削用インサート VNMG-FP

旋削用インサート VNMG-FP - 三菱マテリアル旋削用インサート VNMG-FP - 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。
高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。
大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。

用途仕上げ切削用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
全16種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材種
16種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45404715VNMG160402-FP MP30250.2MP3025
16,800
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
45404724VNMG160402-FP NX25250.2NX2525
12,800
9,298
10,228(税込)
欠品中
返品不可
45404758VNMG160404-FP MP30250.4MP3025
16,800
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
45404767VNMG160404-FP NX25250.4NX2525
12,800
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
45404794VNMG160408-FP MP30250.8MP3025
16,800
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
45404810VNMG160408-FP NX25250.8NX2525
12,800
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
45404837VNMG160412-FP MP30251.2MP3025
16,800
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404846VNMG160412-FP NX25251.2NX2525
12,800
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404697VNMG160402-FP MC60150.2MC6015
16,800
取扱い終了
返品不可
45404706VNMG160402-FP MC60250.2MC6025
16,800
取扱い終了
返品不可
45404740VNMG160404-FP MC60150.4MC6015
16,800
取扱い終了
返品不可
45404749VNMG160404-FP MC60250.4MC6025
16,800
取扱い終了
返品不可
45404776VNMG160408-FP MC60150.8MC6015
16,800
取扱い終了
返品不可
45404785VNMG160408-FP MC60250.8MC6025
16,800
取扱い終了
返品不可
45404819VNMG160412-FP MC60151.2MC6015
16,800
取扱い終了
返品不可
45404828VNMG160412-FP MC60251.2MC6025
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする