曜日別特売

旋削用インサート VNMG-FS

旋削用インサート VNMG-FS - 三菱マテリアル旋削用インサート VNMG-FS - 三菱マテリアル

軟鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ。
低切込み、低送りで安定した切りくず処理を実現。シャープな刃形で切れ味が良い。
直線切れ刃により、バリが小さい。

用途仕上げ切削用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカありコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴材種NX2525ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FS等級記号M内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45404855VNMG160404-FS NX2525
12,800
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする